Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 79,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
INTERLIGHT
Interlight Edge Plus sensor bewegingssensor DC IP20 IL-EDPLSEN
Artikelnr.: 2850641849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
INTERLIGHT
Interlight Edge Plus lifepo4 batterij 1.500ma 3.2V 1500mAh Lithium-ionen 90x19.8x20mm IL-EDPLBAT
Artikelnr.: 2850641848
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aantal polen |
2
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Hoogfrequent
|
| Buitendiameter |
267 mm
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
500 - 1000 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.037
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - 10 W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 50 °C
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
100 - 100 lm/W
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.004
|
| Vermogensfactor |
0.96
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.