Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
224
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 0.5 mm²
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. systeemvermogen
10 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
224
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
118 - 122 lm/W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
140
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
710 - 1220 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)