Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 181,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300291
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
90 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Buitendiameter |
250 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
60
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
9.86 W
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
102
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
|---|---|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
35 - 35 °C
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
300 - 300 mA
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.845
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.