Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Nom. spanning
230 - 240 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. systeemvermogen
8.29 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP30
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
102
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Lichtstroom regelbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
840 - 840 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja