Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 109,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300291
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
156 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aantal polen |
2
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lengte |
395 mm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
6.46 W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Nom. stroom |
205 - 205 mA
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
35 - 35 °C
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Vermogensfactor |
0.827
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
68
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
840 - 840 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.