Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 3013836
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836 PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836 PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836 PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836 PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836 - 3013836
PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836
PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836
PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836
PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836
PIL

PIL EKO LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 479lm 126x255mm Vrijstr Steekklem IP66 antraciet 3013836

Artikelnr.: 
2850071902
Lev. nr.: 
3013836
EAN nr.: 
8018367998146
Producttype: 
3013836

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • PIL EKO toebehoor verlichting 19/21/26 kit Staal 310176

    PIL

    PIL EKO toebehoor verlichting 19/21/26 kit Staal 310176

    Artikelnr.: 2850090781

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • PIL EKO Decorelement toebehoor verlichting 19 pc afscherming Kunststof Geen 310310

    PIL

    PIL EKO Decorelement toebehoor verlichting 19 pc afscherming Kunststof Geen 310310

    Artikelnr.: 2850090816

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing, ring en schermen van gelakt spuitgietaluminium. Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd. EPDM pakkingen. Ring en schermen vormen één geheel met de afscherming. Armatuur is niet bedoeld voor doorvoerbekabelingen. Schroeven van roestvrij staal.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Plafond-/wandarmatuur
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar Nee
Hoogte/diepte 188 mm
Breedte 255 mm
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Kleur behuizing Antraciet
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK07
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 126 mm
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Materiaal behuizing Aluminium
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Materiaal afdekking Glas opaal
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtbron Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Max. systeemvermogen 10 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Stralingshoek regelbaar Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 47.9 - 47.9 lm/W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 83.9 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 91.7 %
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Casambi Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 88.7 %
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 479 - 479 lm
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company