Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurtemperatuur
2700 - 4000 K
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
30 W
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Bediening via Bluetooth
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1400 - 4050 lm
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
42
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtkleur regelbaar
Standen
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
42
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 135 lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee