warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 40010331
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331 Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331 Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331 - 40010331
Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331
Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331
PROLUMIA

Prolumia Pro-Fit LED buitenarmatuur - portiekarmatuur half afgeschermd 3000 - 4000K 280x140mm bewegingssensor >80° - Steekklem zwart 40010331

Artikelnr.: 
2850444276
Lev. nr.: 
40010331
EAN nr.: 
8720604744347
Producttype: 
40010331

Brutoprijs

€ 142,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300648
Plafond-/wandarmatuur
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Lengte 280 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Slagvastheid IK10
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Breedte 140 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleur behuizing Zwart
Lichtuittrede Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Vermogensfactor 0.8
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Aantal polen 2
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal behuizing Kunststof
 
Dimbaar DSI Nee
Max. systeemvermogen 7 W
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Hoogte/diepte 110 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - 55 °C
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. spanning 240 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Dali Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company