In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 119,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300648
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
270 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
228000 h
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
60 - 60 mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
10.5 W
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.109 %
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.949 %
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
40
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.073 %
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.2
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.891 %
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.927 %
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 40 °C
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
183
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
650 - 650 lm
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0.051 %
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
91
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.86
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.