Ronde waterdichte LED-opbouwarmatuur. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig, Lengte van het detectiebereik max. 12 meter, Breedte van het detectiebereik max. 8 m. Voor wand- of plafondmontage. Met opalen afscherming uit PC, slagvast. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 3 stappen. Armatuurlichtstroom 760 lm - 2100 lm, aansluitvermogen 11,00 W - 21,00 W, maximale lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit kunststof, wit Diameter van de kap Ø 300 mm, armatuurhoogte 85 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0.9 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). hulpapparaat in multilumenuitvoering 2000 lm. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Lamptype
Rasteruitvoering
Buitendiameter
Spanningstype
Kleur behuizing
Lichtkleur
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Lichtverdeling
Kleurweergave-index
Geleiderdoorsnede
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. spanning
Aantal polen
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtuittrede
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Kleurtemperatuur
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Materiaal behuizing
Lichtverdeler
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar netspanningsmodulatie
Bediening via Bluetooth
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor plafondmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Zigbee
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtstroom regelbaar
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant