Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 77151K4
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 2591lm 4000K 25.8W 510x510mm IP65 IK10 antraciet 77151K4 Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 2591lm 4000K 25.8W 510x510mm IP65 IK10 antraciet 77151K4
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 2591lm 4000K 25.8W 510x510mm IP65 IK10 antraciet 77151K4 - 77151K4
Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 2591lm 4000K 25.8W 510x510mm IP65 IK10 antraciet 77151K4
BEGA

Bega LED paaltop armatuur Opzetmontage LED 2591lm 4000K 25.8W 510x510mm IP65 IK10 antraciet 77151K4

Artikelnr.: 
2850264154
Lev. nr.: 
77151K4
EAN nr.: 
4044017245456
Producttype: 
77151K4

Brutoprijs

€ 1.627,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Opzetarmatuur 77151K4. Asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling. LED, 25,8 W armatuuraansluitvermogen, armatuurlichtstroom 2591 lm, kleurtemperatuur 4000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Met BEGA Ultimate Driver® LED-netdeel, DALI-regelbaar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classificatie IP 65, veiligheidsklasse II. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Kunststof afscherming helder. Reflector van geanodiseerd aluminium. Masttopdiameter 76 mm, insteekdiepte 110 mm. Met vast aangesloten aansluitkabel X05BQ-F 4 x 1 mm², lengte 6 m. Armatuurdiameter 510 mm, hoogte 665 mm. Voor lichtpunthoogtes van 4000 - 6000 mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300012
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Lamphouder Geen
Spanningstype AC/DC
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor lampvermogen 23.2 - W
Kleur behuizing Antraciet
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Montagewijze Opzetmontage
Aantal polen 4
Hoogte/diepte 4000 mm
Breedte 510 mm
Beschermingsgraad (IP) IP65
Kleurweergave-index 80-89
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kabellengte 6 m
Met aansluitkabel Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Diameter 76 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Geschikt voor topmaat 76 - mm
Lichtverdeler Reflector
Dimming programmeerbaar Nee
Lengte 510 mm
Specifieke lichtstroom armatuur 100 lm/W
Max. systeemvermogen 25.8 W
Met lichtbron Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DSI Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Instelbare optiek Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met radiosturing Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Afstandsbediening Geen
Nom. spanning 220 - V
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company