Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 7819340
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340 - 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340
TRILUX

Trilux Lumega IQ 50N mastarmatuur 730 Wandconsole LED 3200lm 3000K 23.1W 705x260mm IP66 IK08 grijs 7819340

Artikelnr.: 
2850548025
Lev. nr.: 
7819340
EAN nr.: 
4018242633647
Producttype: 
7819340

Brutoprijs

€ 587,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Lumega IQ 50N mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 7845800

    TRILUX

    Trilux Lumega IQ 50N mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 7845800

    Artikelnr.: 2850595165

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824600

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824600

    Artikelnr.: 2850514901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    TRILUX

    Trilux 970.. Lumega 600 accessoire toebehoor verlichting 65mm Ø83mm 2223400

    Artikelnr.: 2850100339

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824500

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824500

    Artikelnr.: 2850514900

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 0803 toebehoor verlichting wb 301x237x155mm Antraciet 7022700

    TRILUX

    Trilux 0803 toebehoor verlichting wb 301x237x155mm Antraciet 7022700

    Artikelnr.: 2850240826

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Decoratieve wandbevestiging 200x175x230mm Antraciet 7353100

    TRILUX

    Trilux Decoratieve wandbevestiging 200x175x230mm Antraciet 7353100

    Artikelnr.: 2850514505

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824400

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk tweevoudige masttop draagarm 6824400

    Artikelnr.: 2850514899

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux 970.. Lumega 600 reduceerstuk 65mm Ø83mm 2223200

    TRILUX

    Trilux 970.. Lumega 600 reduceerstuk 65mm Ø83mm 2223200

    Artikelnr.: 2850199380

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux mastopzetstuk drievoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824900

    TRILUX

    Trilux mastopzetstuk drievoudige masttop draagarm Staal verzinkt 6824900

    Artikelnr.: 2850514902

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Accessoires voor lichtmast Kunststof onbehandeld 7918600

    TRILUX

    Trilux Accessoires voor lichtmast Kunststof onbehandeld 7918600

    Artikelnr.: 2850596010

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED-opzet- en aanzetarmatuur van de volgende generatie met strakke lijnen en een attractief silhouet. Armatuur met drievoudige multilumenuitrusting. De lichtstromen worden ingesteld door middel van een drietrapsschakelaar. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met vermogensbeperking via stuurfase. Als er één stuurfase wordt uitgeschakeld, wordt de armatuurlichtstroom gereduceerd tot 50 %. Opzet- en aanzetarmatuur, masttop Ø 76 mm. Hellingshoek instelbaar tussen 0° en 90° in stappen van 5°, met schaalaanduiding. Eenvoudig en snel te verstellen van opzet- in aanzetmontage door middel van een van buitenaf toegankelijke schroef. Wandmontage is mogelijk met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 42, 48 en 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. In MLT-uitvoering (Multi-Lens-Technology), bestaande uit hoogefficiënte UV- en temperatuurbestendige lenzensystemen in viervoudige opstelling. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 3 stappen, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Ledsysteem bestaande uit 4 MLT-ledmodules met telkens 4 leds. Armatuurlichtstroom 2200 lm - 3200 lm, aansluitvermogen 15,5 W - 24 W, maximale lichtrendement van de armatuur 142 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur Lclo(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch on


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 141006
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Aantal polen 3
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lengte 705 mm
Montagewijze Wandconsole
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Hoogte/diepte 123 mm
Breedte 260 mm
Met aansluitkabel Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. systeemvermogen 23.1 W
Instelbare optiek Nee
Kleur behuizing Grijs
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor topmaat 76 - 76 mm
Spanningstype AC
Lamptype LED uitwisselbaar
Slagvastheid IK08
Kleurweergave-index 70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Materiaal behuizing Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Afstandsbediening Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Kabellengte 8 m
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Dimbaar LineSwitch Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 12
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met radiosturing Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 25 °C
Vermogensfactor 0.9
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar Dali Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 139 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company