Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
30 - 30 W
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen
30 W
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met push-button
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP68
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee