Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 1 mm²
|
| Aantal polen |
3
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
| Breedte |
97 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor lampvermogen |
20 - 20 W
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Ja
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
56 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleur reflector |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
181 mm
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
127
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
109
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Max. systeemvermogen |
20 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
80000 h
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. stroom |
0.09 - 0.09 mA
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Spanningstype |
AC
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Reflector |
Geen
|
| Vermogensfactor |
0.8
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
7.5 %
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.