Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 45,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 36° 2700K 270lm 50mm 36° 220 - 240V opaal wit 1004972
Artikelnr.: 2850466654
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 36° 4000K 290lm 50mm 36° 220 - 240V opaal wit 1004974
Artikelnr.: 2850466656
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De SAMRINA SP zwart 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004757. Deze staande lamp is bedoeld voor mobiel (verplaatsbaar). De Samrina SP Zwart 1xGU10 is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.
De afmetingen van dit product zijn: 13,0 x 10,0 x 11,5 cm (hxbxl). U monteert deze staande lamp middels mobiel (verplaatsbaar).
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje Aanbevolen accessoires voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111600
|
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Grondpen
|
| Breedte |
100 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
7 - W
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
130 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met grondplaat |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lengte |
115 mm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.