Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 30,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 36° 4000K 290lm 50mm 36° 220 - 240V opaal wit 1004974
Artikelnr.: 2850466656
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 36° 2700K 270lm 50mm 36° 220 - 240V opaal wit 1004972
Artikelnr.: 2850466654
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De BIG NAUTILUS roest 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001964 kan worden ingezet voor buiten. De BIG Nautilus Roest 1xGU10 is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Diameter |
95 mm
|
| Breedte |
95 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
11 - W
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Grondpen
|
| Lengte |
130 mm
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met grondplaat |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Slagvastheid |
IK06
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.