Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinspots
  5. 1008479
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
 Vorige
 Volgende
Tuinspots - SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479 - 1008479
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479
SLV

SLV Syna Wide led tuinspot Grondpen aluminium zwart IP65 1008479

Artikelnr.: 
2850616002
Lev. nr.: 
1008479
EAN nr.: 
4024163295710
Producttype: 
1008479

Brutoprijs

€ 69,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De SYNA WIDE grondspieslampen met IP65-bescherming zijn uitgerust met een led van 6 W en zijn verkrijgbaar in de lichtkleuren 2200 K en 3000 K. Ze bieden een brede stralingshoek van 115°, ideaal voor het verlichten van struiken en gevels. Met een levensduur van 30.000 uur en een robuuste aluminium behuizing die eenvoudig te bevestigen is met een grondpin, zijn ze perfect voor buitengebruik. De aansluiting gebeurt via een kabel van 1,5 m met een Schuko-plug (IP44).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300289
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Aansluitwijze Aansluitsnoer met randaarde stekker
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Slagvastheid IK06
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met grondplaat Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Lengte 105 mm
Breedte 76 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Soort verlichtingsarmatuur Grondpen
Hoogte/diepte 85 mm
Lichtuittrede Direct
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor lampvermogen 5.5 - W
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Met lichtbron Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 64
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtkleur regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. spanning 220 - V
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 5.5 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 102
Specifieke lichtstroom armatuur 118.18 lm/W
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company