warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 582083.0031
  • 
Tuinverlichting - RZB LED buitenarmatuur up + down 3000K 360lm 100x154mm Ø100mm Vrijstr Steekklem antraciet 582083.0031 - 582083.0031
RZB

RZB LED buitenarmatuur up + down 3000K 360lm 100x154mm Ø100mm Vrijstr Steekklem antraciet 582083.0031

Artikelnr.: 
2850524025
Lev. nr.: 
582083.0031
EAN nr.: 
4051859700753
Producttype: 
582083.0031

Brutoprijs

€ 362,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Wallscaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Lichtuittreding naar boven en beneden, wide flood/wide flood. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravolock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemme op de wandsokkel (quick connector). Invoer voor twee kabels voor doorlussen. Converter ingebouwd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300298
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Kleur behuizing Antraciet
Breedte 154 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting Nee
Buitendiameter 100 mm
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 6.2 - 6.2 W
Aansluitwijze Steekklem
Slagvastheid IK07
Materiaal behuizing Aluminium
Lichtuittrede Direct/indirect
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Aantal polen 3
Nom. spanning 220 - 240 V
Max. systeemvermogen 6.2 W
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lengte 100 mm
Nom. stroom 26 - 28 mA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Constante lichtstroom regeling Nee
Hoogte/diepte 311 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 63
Lichtverdeler Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR) 15.8
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG2
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Flikkerende waarde Pst LM 3
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 63
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 360 - 360 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company