Mooie, ronde wandarmatuur voor horizontale/verticale montage en voor binnen- en buitengebruik. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas. Montage als down-/uplight , IP65, geïntegreerde led, achterplaat met 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK06-beschermingsgraad tegen vandalisme.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Geleiderdoorsnede
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Breedte
Buitendiameter
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Inbouwbreedte
Kleur behuizing
Lamptype
Lengte
Spanningstype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Inbouwdiameter
Voorschakelapparaat
Nom. spanning
Hoogte/diepte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Slagvastheid
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Inbouwlengte
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Stralingshoek
Met luchtsleuven
Dimbaar DSI
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtuittrede
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. systeemvermogen
Soort bedrading
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur
Materiaal afdekking
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar RF
Inbouwhoogte/diepte
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met push-button
Lichtstroom regelbaar
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor plafondmontage