Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Inbouwraam Frame voor opbouwmontage Aluminium 92x116x18mm Antraciet 233215
Artikelnr.: 2850064332
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV New Myra GU10 buitenarmatuur 80x150mm grijs 233114
Artikelnr.: 2850129557
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De NEW MYRA UP-DOWN antraciet 2xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 233115 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De NEW MYRA UP-DOWN antraciet 2xGU10 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP55.
De afmetingen van dit product zijn: 15,0 x 8,0 x 11,5 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
De NEW MYRA UP-DOWN antraciet 2xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 35W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
150 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lengte |
80 mm
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor lampvermogen |
35 - W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
115 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
35 W
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.