warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 232445
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445 - 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445
SLV

SLV Quad LED buitenarmatuur 3000K 520lm 53x150mm >80° - antraciet 232445

Artikelnr.: 
2850108808
Lev. nr.: 
232445
EAN nr.: 
4024163148665
Producttype: 
232445

Brutoprijs

€ 129,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • SLV Quad LED Armatuur 3000K 40x124mm 41-80° - Breedstralend antraciet 232475

    SLV

    SLV Quad LED Armatuur 3000K 40x124mm 41-80° - Breedstralend antraciet 232475

    Artikelnr.: 2700133946

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De QUAD 2 XL antraciet 2xLED 3000K, up/down van SLV (BIG WHITE), met productcode 232445 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De QUAD 2 XL antraciet 2xLED 3000K, up/down is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.

De afmetingen van dit product zijn: 15,0 x 5,3 x 10,2 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Plafond-/wandarmatuur
Lengte 53 mm
Breedte 150 mm
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 8 - W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleur behuizing Antraciet
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. spanning 100 - V
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Hoogte/diepte 102 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. stroom 350 - mA
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 520 - 520 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company