In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 164,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV verbindingsbox verlichting Doorlusvoorziening 3xzwart 228726
Artikelnr.: 2700601314
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De QUADRASYL SL 75 Square antraciet 1xGX53 van SLV (BIG WHITE), met productcode 232295 kan worden ingezet voor buiten. Deze staande lamp is bedoeld voor staand opbouw. De QUADRASYL SL 75 Square antraciet 1xGX53 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 75,0 x 19,0 x 22,5 cm (hxbxd). U monteert deze staande lamp in de vloer.
De QUADRASYL SL 75 Square antraciet 1xGX53 werkt op 230 VAC, met een wattage van 11W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GX53 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamphouder |
GX53
|
| Hoogte/diepte |
190 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
750 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met grondplaat |
Ja
|
| Lengte |
190 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
|---|---|
| Geschikt voor lampvermogen |
11 - W
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Bolderarmatuur
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.