Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. VSA voor gasontladingslampen
  5. 8718291669203
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203 Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203 Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203
 Vorige
 Volgende
VSA voor gasontladingslampen - Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203 - 8718291669203
Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203
Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203
PHILIPS

Philips HID DynaVision voorschakelapparaat elektronisch 150x90x40mm 100W dimbaar 8718291669203

Artikelnr.: 
2700467488
Lev. nr.: 
8718291669203
EAN nr.: 
8718291669203
Producttype: 
8718291669203

Brutoprijs

€ 423,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schakelschema


Schakelschema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schakelschema
Schakelschema
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)

Productdetails



Productdetails

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en om de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 101002
UNSPSC Code 39121000
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Geen
Behuizing Kunststof behuizing
Voor lamptype TC-DD Nee
Voor lamptype T-R Nee
Voor lamptype T7 Nee
Nom. spanning 208 - 277 V
Voor lamptype T26 Nee
Voor lamptype T16 Nee
Geschikt voor lampvermogen 100 - 100 W
Model Elektronisch
Breedte 90 mm
Geschikt voor lampvermogen (1 lamp) 100 - 100 W
Dimbaar Ja
Voor lamptype TC-L Nee
Geschikt voor aantal lampen 1 - 1
Hoogte 40 mm
Voor lamptype TC-T Nee
Lengte 150 mm
Voor lamptype HI Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voor lamptype TC-D Nee
Met trekontlasting Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Voor lamptype TC-DEL Nee
 
Voor lamptype HS Nee
Voor lamptype T38 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Voor lamptype T16-R Nee
Voor lamptype LS Nee
Voor lamptype TC-TEL Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
Voor lamptype TC-S Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar LineSwitch Ja
Dimbaar met push-button Nee
Voor lamptype TC-SEL Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Casambi Nee
Voor lamptype TC-F Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Voor lamptype HM Nee
Dimbaar DMX Nee
Voor lamptype T-U Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Multiwatt-uitvoering Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Ja
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company