warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. VSA voor halogeenlamp
  5. 146219
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
 Vorige
 Volgende
VSA voor halogeenlamp - Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219 - 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219
BAILEY

Bailey ToPo Little transformer ac 0-50w / led 0-20w elektronische trafo 73x36x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 146219

Artikelnr.: 
2850580033
Lev. nr.: 
146219
EAN nr.: 
8714681462195
Producttype: 
146219

Brutoprijs

€ 34,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Govena-EMC Light control Halogeen/LED electronische transformator AC Elektronische trafo 12V ZET0050

    GOVENA-EMC

    Govena-EMC Light control Halogeen/LED electronische transformator AC Elektronische trafo 12V ZET0050

    Artikelnr.: 2850373111

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Met de Bailey tOpO transformatoren serie introduceert Bailey een aantal elektronische transformatoren die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Topo is Italiaans voor muis en dat is een perfecte vergelijking; flexibel, klein in afmeting maar groot in prestatie. De Bailey tOpO trafo voelt zich prima thuis in kleine ruimtes zoals een verlaagd plafond. Deze dimbare trafo begint bij 0W wat ideaal is voor LED lampen omdat er geen minimale belasting vereist is. Naast 12V LED lampen is deze trafo tevens geschikt voor 12V halogeenlampen. Dimbaar met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. De tOpO schakelt zichzelf, indien onbelast aan de secundaire kant, na bepaalde tijd zelf uit. Voor de conversie naar LED moet men als volgt rekenen: 105W (type Mighty) halogeen = 70W led, 70W halogeen (type Jerry) = 45W led, 50W halogeen (type Mini) = 30W led, 50W halogeen (type Little) = 20W led.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121000
Conditie/kortingsgroep 300175
Transformator laagvolt lichtsysteem
Ingangsspanning 220 - 240 V
Kleur Grijs
Type transformator Elektronische trafo
Breedte 36 mm
Uitgangsspanning 11.5 - 11.5 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Met secundaire zekeringsautomaat Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aansluitwijze primaire zijde Schroefaansluiting
Dimbaar Ja
Hoogte 25 mm
Aansluitwijze secundaire zijde Schroefaansluiting
Lengte 73 mm
Kortsluitbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Aantal uitgangen (paren) 1
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Materiaal behuizing Kunststof
 
Veiligheidstrafo Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Overbelastingsbeveiliging Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vermogen 0 - 50 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Inbouw Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company