Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Verlichtingsonderdelen
  4. VSA voor halogeenlamp
  5. 145684
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684 Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684 Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684 Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
 Vorige
 Volgende
VSA voor halogeenlamp - Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684 - 145684
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
BAILEY

Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684

Artikelnr.: 
2850529885
Lev. nr.: 
145684
EAN nr.: 
8714681456842
Producttype: 
145684
Aanbieding
€ 21,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey BaiSpot BA15d led-lamp 927 2700K 610lm 51mm 35° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 143325

    BAILEY

    Bailey BaiSpot BA15d led-lamp 927 2700K 610lm 51mm 35° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 143325

    Artikelnr.: 2850434041

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU4 led-lamp 830 3000K 170lm MR11 35mm 38° 12V wit 142546

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU4 led-lamp 830 3000K 170lm MR11 35mm 38° 12V wit 142546

    Artikelnr.: 2850395493

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU5,3 led-lamp 830 3000K 710lm MR16 50mm 30° 12V prisma wit 80100041612

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU5,3 led-lamp 830 3000K 710lm MR16 50mm 30° 12V prisma wit 80100041612

    Artikelnr.: 2850374998

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU5,3 led-spot 927 2700K 345lm MR16 44mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145126

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU5,3 led-spot 927 2700K 345lm MR16 44mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 145126

    Artikelnr.: 2850497967

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BA15d led-spot 927 2700K 350lm 63mm 24° 12V wit 144966

    BAILEY

    Bailey BA15d led-spot 927 2700K 350lm 63mm 24° 12V wit 144966

    Artikelnr.: 2850478931

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU5,3 LED-lamp CRI90 2700K 350lm MR16 50mm 15° 12V prisma wit 80100040697

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU5,3 LED-lamp CRI90 2700K 350lm MR16 50mm 15° 12V prisma wit 80100040697

    Artikelnr.: 2850272857

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot LV GU5,3 led-spot 830 3000K 460lm MR16 45mm 38° 12V prisma wit 145060

    BAILEY

    Bailey BaiSpot LV GU5,3 led-spot 830 3000K 460lm MR16 45mm 38° 12V prisma wit 145060

    Artikelnr.: 2850481480

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Qual LED BA15d led-lamp 827 2700K 540lm 51mm 25° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 143819

    BAILEY

    Bailey Qual LED BA15d led-lamp 827 2700K 540lm 51mm 25° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 143819

    Artikelnr.: 2850441245

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey BaiSpot GU4 led-spot 827 2700K 370lm MR11 38mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145369

    BAILEY

    Bailey BaiSpot GU4 led-spot 827 2700K 370lm MR11 38mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145369

    Artikelnr.: 2850498055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey GU5,3 led-spot 830 3000K 240lm MR16 45mm 36° 12V prisma wit 145083

    BAILEY

    Bailey GU5,3 led-spot 830 3000K 240lm MR16 45mm 36° 12V prisma wit 145083

    Artikelnr.: 2850481871

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Schema

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Met de Bailey tOpO transformatoren serie introduceert Bailey een aantal elektronische transformatoren die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Topo is Italiaans voor muis en dat is een perfecte vergelijking; flexibel, klein in afmeting maar groot in prestatie. De Bailey tOpO trafo voelt zich prima thuis in kleine ruimtes zoals een verlaagd plafond. Deze dimbare trafo begint bij 0W wat ideaal is voor LED lampen omdat er geen minimale belasting vereist is. Naast 12V LED lampen is deze trafo tevens geschikt voor 12V halogeenlampen. Dimbaar met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. De tOpO schakelt zichzelf, indien onbelast aan de secundaire kant, na bepaalde tijd zelf uit. Voor de conversie naar LED: 105W (type Mighty) halogeen = 70W led, 70W halogeen (type Jerry) = 45W led, 50W halogeen (type Mini) = 30W led, 50W halogeen (type Little) = 20W led. Om het geheel nog aantrekkelijker en herkenbaarder te maken is de behuizing in het bekende Bailey groen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121000
Conditie/kortingsgroep 300175
Transformator laagvolt lichtsysteem
Breedte 44 mm
Aantal uitgangen (paren) 1
Met secundaire zekeringsautomaat Nee
Aansluitwijze primaire zijde Schroefaansluiting
Ingangsspanning 220 - 240 V
Overbelastingsbeveiliging Ja
Veiligheidstrafo Ja
Inbouw Ja
Kortsluitbeveiliging Ja
Hoogte 28 mm
Kleur Groen
Dimbaar Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Uitgangsspanning 11.5 - 11.5 V
Type transformator Elektronische trafo
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar RF Nee
 
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Aansluitwijze secundaire zijde Schroefaansluiting
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lengte 113 mm
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogen 0 - 70 W
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company