In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 135,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De Transformator voor TENSEO wit 105VA van SLV (BIG WHITE), met productcode 138981 kan worden ingezet voor horeca, winkels. Deze tranformator laagvolt lichtsysteem is bedoeld voor opbouwen. De Transformator voor Tenseo wit 105va mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 11,0 x 9,0 cm (Ø). U monteert deze tranformator laagvolt lichtsysteem middels opbouwen.
De Transformator voor Tenseo wit 105va werkt op 230 VAC, met een wattage van 105W.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Transformator laagvolt lichtsysteem |
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Type transformator |
Ringtransformator
|
| Kleur |
Wit
|
| Aansluitwijze primaire zijde |
Schroefaansluiting
|
| Breedte |
110 mm
|
| Ingangsspanning |
230 - V
|
| Kortsluitbeveiliging |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met secundaire zekeringsautomaat |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Hoogte |
110 mm
|
| Aansluitwijze secundaire zijde |
Schroefaansluiting
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Diameter |
110 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Overtemperatuurbeveiliging |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Aantal uitgangen (paren) |
1
|
| Lengte |
110 mm
|
|---|---|
| Uitgangsspanning |
12 - V
|
| Inbouw |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Veiligheidstrafo |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Vermogen |
105 - W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.