In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 104,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002
Artikelnr.: 2850621189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LUMIANCE
Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940
Artikelnr.: 2850053834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr.: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr.: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Buitendiameter |
165 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Breedte |
45 mm
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lengte |
45 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
12 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
20
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.