In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 127,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940
Artikelnr.: 2850053834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr.: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr.: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr.: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Breedte |
55 mm
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Buitendiameter |
195 mm
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Lengte |
55 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
24
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
17
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.