Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor lampvermogen
18 - W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. systeemvermogen
23 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2300 - lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Standen