Geschikt voor truss montage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
47
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. systeemvermogen
18 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
90 - 90 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1620 - 1620 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee