Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
18 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
95 - 95 lm/W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
47
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1710 - 1710 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee