Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Staal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
600 - 600 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Inbouwdiameter
100 - 113 mm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Lichtkleur regelbaar
Standen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen