Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
142
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
142
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1440 - 1440 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee