Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
90-100
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. systeemvermogen
15 W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
80
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1950 - 1950 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen