Kleurweergave-index
90-100
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. systeemvermogen
30 W
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor truss montage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimbaar met push-button
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Dimming programmeerbaar
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
51
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3900 - 3900 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C