Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
182
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
182
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
880 - 880 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Inbouwdiameter
125 - 125 mm
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen