Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Aansluitwijze
Schroefklem
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
95
Max. systeemvermogen
19 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Flikkerende waarde Pst LM
0.7
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor lampvermogen
17.1 - 20.9 W
Totale harmonische vervorming (THD)
30 %
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja