Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
LED-downlighter voor plafonds met een plenum = 50 mm. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Plafondopening Ø 140 mm, Inbouwdiepte 43 mm. Met opalen afdekglas uit PMMA. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 3 stappen, lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 800 lm - 2000 lm, aansluitvermogen 8 W - 19 W, maximale lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 4 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit PC. Plafondring wit gepoederlakt (RAL 9016). Buitenafmetingen plafondring Ø 170 mm, armatuurhoogte 43 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0,4 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Slagvastheid
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Oppervlaktebescherming
Met bewegingssensor
Reflector
Spanningstype
Nom. spanning
Verstelbaarheid
Hoogte/diepte
Buitendiameter
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Met lichtbron
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor wandmontage
Lamptype
Geschikt voor pendelophanging
Materiaal behuizing
Dimbaar Dali-2
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Oppervlak geborsteld
Lichtuittrede
Dimbaar 1-10 V
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeler
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali
Max. systeemvermogen
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar RF
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar 0-10 V
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar LineSwitch
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Casambi
Dimbaar faseafsnijding
Dimming programmeerbaar
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Vermogensfactor
Dimming fabrikantspecifiek
Stralingshoek regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Touch and Dim
Inbouwdiameter
Dimbaar netspanningsmodulatie
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage