warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. MM09646
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 nikkel MM09646
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 nikkel MM09646 - MM09646
MEGAMAN

Megaman Zeki Rico inbouwspot symm 1800K 500lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 nikkel MM09646

Artikelnr.: 
2850287216
Lev. nr.: 
MM09646
EAN nr.: 
4892657096460
Producttype: 
MM09646

Brutoprijs

€ 38,45 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman INFINITE SMART SENSOR

    MEGAMAN

    Megaman INFINITE SMART SENSOR

    Artikelnr.: 2850500950

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    MEGAMAN

    Megaman Infinite Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal 1-kanaal Wit MM11400

    Artikelnr.: 2850500949

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928

    MEGAMAN

    Megaman Zeki Rico LED driver dimbaar 9W 16V IP20 MM07928

    Artikelnr.: 2850209876

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    MEGAMAN

    Megaman Infinite LED DRIVER 19W 30V IP20 MM11819

    Artikelnr.: 2850615387

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459

    MEGAMAN

    Megaman LED-driver dimbaar 3W 9V IP20 MM11459

    Artikelnr.: 2850488852

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

ZEKI LED modules en Rico LED Armaturen Dit modulaire concept bestaat uit hoogwaardige LED modules welke gecombineerd kunnen worden met armaturen waarin de LED modules geïntegreerd worden. Het flexibele concept heeft oplossingen voor iedere lichtwens. Enkel- of meervoudige lichtpunten met ook Dim to WARM naar keuze . RICO armaturen met hoge lichtkwaliteit Ra 97 voor optimale kleurweergave en Dim to WARM geeft het zelfde vertrouwde lichtbeeld bij dimmen en terug dimbaar tot 5 % zeer warme licht kleur van 1800K. Rico armatuur en LED module modulair opgebouwd met stekker verbinding en complete levering met los aan te schaffen Udim micro driver. Microdriver compleet met de MEGAMAN Easy Connect, dus aansluiten op 230V zonder gereedschap met de Push-in terminals, zelf Clip trekontlasting en ingebouwde doorlus mogelijkheid naar de volgende microdriver.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301216
Downlight/spot/schijnwerper
Hoogte/diepte 30 mm
Reflector Geen
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Buitendiameter 80 mm
Geleiderdoorsnede 0.3 mm²
Lichtuittrede Direct
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Nikkel
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype DC
Slagvastheid IK02
Kleurweergave-index 90-100
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar Ja
Met lichtbron Ja
Met bewegingssensor Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Met lichtsensor Nee
Aantal polen 2
Nom. stroom 350 - mA
Geschikt voor wandmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 15 - V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 1800 - K
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Geschikt voor truss montage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Vermogensfactor 1
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Constante lichtstroom regeling Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Lichtverdeler Refractorlens
Bediening via Bluetooth Nee
Inbouwdiameter 68 - mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Compatible met Casambi Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company