warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 93407
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407 Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407 Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407 Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407 Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407 - 93407
Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407
Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407
Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407
Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407
PAULMANN

Paulmann Cole LED inbouwspot cc stijf 2700K 460lm 0x0mm <5° - Parallelstralend Schroefklem 93407

Artikelnr.: 
2850453592
Lev. nr.: 
93407
EAN nr.: 
4000870934074
Producttype: 
93407

Brutoprijs

€ 31,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Liefde op het tweede gezicht! De inbouwlamp Cole in zwart/zilver versmelt nagenoeg met het plafond dankzij het naar achteren geplaatste verlichtingsmiddel. Maar wanneer u ze eenmaal heeft ontdekt, kunt u nergens anders meer naar kijken. Het licht van de na


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302520
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitwijze Schroefklem
Breedte 0 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Reflector Geen
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lamphouder Geen
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Lengte 0 mm
Met lichtbron Ja
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Stralingshoek <5° - Parallelstralend
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte 0 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 2
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Max. systeemvermogen 0 W
Lichtkleur Wit
Slagvastheid IK00
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company