Lamptype
LED uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor klemmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. systeemvermogen
7.2 W
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
30
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
750 - 750 lm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtsterkte
1658.6 - 1658.6 cd
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Specifieke lichtstroom armatuur
104 - 104 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja