Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor lampvermogen
5.4 - 6.6 W
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Verstelbaarheid
Draaibaar
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Nom. spanning
220 - 240 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
35000 h
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
100
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Inbouwdiameter
68 - 68 mm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - 550 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtsterkte
1050 - 1050 cd
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
21 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
91 - 91 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja