Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Nom. spanning
220 - 240 V
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Kleurweergave-index
80-89
Kleurtemperatuur
2700 - 4000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor wandmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
91 - 91 lm/W
Inbouwdiameter
68 - 68 mm
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtkleur regelbaar
Standen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lichtsterkte
940 - 940 cd
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
21
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
306
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
240
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - 550 lm