warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 0083500
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500 Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500 Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500 Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500 - 0083500
Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500
Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500
Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500
SYLVANIA

Sylvania Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot zwenkbaar symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde wit 0083500

Artikelnr.: 
2850633200
Lev. nr.: 
0083500
EAN nr.: 
5410288835006
Producttype: 
0083500

Brutoprijs

€ 19,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Lumiance Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot 75 sw es50 0K 0lm 83x83mm Vrijstralend/diffuus wit 3083500

    LUMIANCE

    Lumiance Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot 75 sw es50 0K 0lm 83x83mm Vrijstralend/diffuus wit 3083500

    Artikelnr.: 2700440319

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

INSET TREND 75 SW WH NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in white finish, IP23 degree of protection, class II, Suitable for internal environment only.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117017
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 85 mm
Lamphouder GU10
Geschikt voor truss montage Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Buitendiameter 83 mm
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Spanningstype AC
Lengte 85 mm
Met lichtbron Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte 85 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Max. systeemvermogen 0.1 W
Aantal polen 2
 
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Slagvastheid IK02
Kleurtemperatuur 0 - K
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lichtverdeler Geen
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company