Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Aansluitwijze
Vrij kabeluiteinde
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP40
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Lichtstroom regelbaar
Standen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. systeemvermogen
34 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
44
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
18
Stralingshoek regelbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Totale harmonische vervorming (THD)
8 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2990 - 4420 lm
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
27
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen