Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor lampvermogen
34 - 34 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad (NEMA)
3
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Staal
Max. systeemvermogen
34 W
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4250 - 4250 lm
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 6000 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
230000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
56
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
94 %
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
33
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
32 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja