In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 899,20 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302336
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
5
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Breedte |
484 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
14600 - 14600 lm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
114 - 114 W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
B
|
| Inbouwbreedte |
470 mm
|
| Hoogte/diepte |
83 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Inbouwhoogte/diepte |
250 mm
|
| Inbouwlengte |
1535 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
1548 mm
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
37
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
114 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Nom. stroom |
496 - 496 mA
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19.5
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.