Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 80100040400
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400 Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400 Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400 Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400 Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400 - 80100040400
Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400
Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400
Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400
Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400
BAILEY

Bailey Led R7s R7s led-lamp slank 830 3000K 390lm 78mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 80100040400

Artikelnr.: 
2850246292
Lev. nr.: 
80100040400
EAN nr.: 
8714681404003
Producttype: 
80100040400
Ledlampen deal
€ 16,06 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey R7s lamphouder 78mm 6a 250v t250 250mm keramiek wit 141212

    BAILEY

    Bailey R7s lamphouder 78mm 6a 250v t250 250mm keramiek wit 141212

    Artikelnr.: 2850311901

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Deze LED R7s lampen met ultra-dunne behuizing en rondom licht zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Kleur behuizing Grijs
Diameter 12 mm
Kleur Wit
Specifieke lichtstroom lamp 78 lm/W
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 78 mm
Met bewegingssensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Voet R7s
Dimbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lampvermogen 5 - 5 W
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
 
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 22 - 22 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Stralingshoek 360 - 360 °
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 390 lm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom 390 - 390 lm
Vermogensfactor 0.8
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Min. aantal schakelcycli 15000
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company