warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-module
  5. 863571
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiko LCB verona led-module 0 - 458lm 863571 Lumiko LCB verona led-module 0 - 458lm 863571
 Vorige
 Volgende
LED-module - Lumiko LCB verona led-module 0 - 458lm 863571 - 863571
Lumiko LCB verona led-module 0 - 458lm 863571
LUMIKO

Lumiko LCB verona led-module 0 - 458lm 863571

Artikelnr.: 
2700506430
Lev. nr.: 
863571
EAN nr.: 
8716643056886
Producttype: 
LCB-IBM-W-EWW

Brutoprijs

€ 34,31 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Lumiko Inbouwbehuizing Inbouwarmatuur LED 1-voudig Aluminium 80x80x25mm Ø40mm Wit 876544

    LUMIKO

    Lumiko Inbouwbehuizing Inbouwarmatuur LED 1-voudig Aluminium 80x80x25mm Ø40mm Wit 876544

    Artikelnr.: 2700300483

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiko Inbouwbehuizing inbouwspot ring rond Aluminium 25mm Ø40mm Wit 876540

    LUMIKO

    Lumiko Inbouwbehuizing inbouwspot ring rond Aluminium 25mm Ø40mm Wit 876540

    Artikelnr.: 2850072820

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiko universele led dimmer inbouw 1 - 200W 200W 891042

    LUMIKO

    Lumiko universele led dimmer inbouw 1 - 200W 200W 891042

    Artikelnr.: 2850178677

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning met snoer dimbaar 1 - 13.3W 9 - 38V IP20 876819

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning met snoer dimbaar 1 - 13.3W 9 - 38V IP20 876819

    Artikelnr.: 2850238419

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 9.1 - 15W 26 - 43V IP20 860023

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 9.1 - 15W 26 - 43V IP20 860023

    Artikelnr.: 2850379792

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko led driver constante spanning dimbaar 2.1 - 4W 6 - 12V IP20 860300

    KLEMKO

    Klemko led driver constante spanning dimbaar 2.1 - 4W 6 - 12V IP20 860300

    Artikelnr.: 2850568648

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 4.5 - 9.1W 13 - 26V IP20 860019

    KLEMKO

    Klemko Leddriver constante stroom Fase di led driver constante spanning dimbaar 4.5 - 9.1W 13 - 26V IP20 860019

    Artikelnr.: 2850411432

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Lumiko Verona COB LED module, Wit, 3,1W, 350mA, 2700K, IP44


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 132011
LED-module
Aantal Led's 1
Bedrijfsspanning 8.8 - 8.8 V
Bedrijfsstroom 0 - 350 mA
Beschermingsgraad (IP) IP44
Externe driver benodigd Ja
Geschikt voor constante stroom Ja
Geschikt voor constante spanning Nee
Geschikt voor algemene verlichting Ja
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Diameter 43.5 mm
Breedte 43.5 mm
Geschikt voor railverkeer Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM1
Kleur Wit
Hoogte 29 mm
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Lampspanning 8.8 - 8.8 V
Lampvermogen 3.1 - 3.1 W
Lengte 43.5 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 0 - 458 lm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Spanningstype DC
Specifieke lichtstroom 0 - 148 lm/W
Stralingshoek 40 - 40 °
Vorm Rond
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company