Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 3111274
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274 PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274 PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274 PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274
 Vorige
 Volgende
Halstralers - PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274 - 3111274
PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274
PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274
PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274
PIL

PIL A+ LED halstraler 100 c/ew 840 4000K 16110lm dimbaar zwart 100W >80° - Extreem breedstralend IP65 3111274

Artikelnr.: 
2850496869
Lev. nr.: 
3111274
EAN nr.: 
8018367708226
Producttype: 
3111274

Brutoprijs

€ 195,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED-pendelarmatuur voor industriële verlichting, voor binnen en buiten, bestaande uit: Behuizing en ring van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig technopolymeer. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Specificaties LED multichip 4000 K. Schroeven van roestvrij staal. Ophanghaak van gelakt aluminium met veiligheidsschroeven. Compleet met kabel H05RN-F. Armatuur inclusief driver. Opties: Gelakte aluminium beugel. Infrarood-afstandsbediening voor sensormodule.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300530
Halstraler
Buitendiameter 262 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Hoogte/diepte 104 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning 220 - 240 V
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Zwart
Reflector Geen
Kleurweergave-index 80-89
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC/DC
Met lichtsensor Nee
Dimbaar Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor lampvermogen 100 - 100 W
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 45 °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Aantal polen 3
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding Nee
Soort bedrading Eindig
 
Met bescherming Nee
Dimbaar Dali Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Dimbaar 1-10 V Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG4
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. stroom 840 - 840 mA
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 16110 - 16110 lm
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 100 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 12
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 6
Stralingshoek regelbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 161.1 - 161.1 lm/W
Vermogensfactor 0.9
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Geschikt voor plafondmontage Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company